AG22-230E DSET Winkelschleifer

Artikel-Nr.: 4933440300
auf Anfrage
Lieferbar in 2-3 Wochen
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
Produktart Winkelschleifer

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 4933440300
EAN / GTIN 4002395000210
Herstellernummer 4933440300
L-Nummer L00800 3291

Beschreibung

Beschreibung:

  • Staubgeschützter 2200-W-Motor für eine lange Lebensdauer
  • Extrem kompaktes Fadenmaß von 485 mm und ein Gewicht von 5,2 kg
  • Snap-in-Schutzhauben-Schnellverstellung auf Knopfdruck
  • Spezielle Klappen erlauben einen schnellen Bürstenwechsel und vermindern somit den Service-Aufwand

Merkmal:

  • Geliefert: Transportkoffer
  • Gewicht [kg]: 5.2
  • Leerlaufdrehzahl [min_1]: 6600
  • Leistungsaufnahme [W]: 2200
  • Max. Trenntiefe [mm]: 68
  • Scheibendurchmesser [mm]: 230
  • Spindelgewinde: M 14
  • Standardausrüstung: Schutzhauben-Schnellverstellung, Seitlich liegender Griff, Flansch, Flanschmutter, Kabel, Schraubenschlüssel
Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb