DD3-152 Diamantbohrmaschine

Artikel-Nr.: 4933428000
auf Anfrage
Lieferbar in 2-3 Wochen
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
Produktart Schlagbohrmaschine

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 4933428000
EAN / GTIN 4002395239801
Herstellernummer 4933428000

Beschreibung

Beschreibung:

  • 1900-W-Motor mit hoher Leistungsreserve
  • Ideal für Trocken- und Nassbohrarbeiten
  • Elektronik mit Sanftanlauf für präzises Anbohren
  • Elektronischer Überlastschutz mit Signalanzeige
  • Mechanische Sicherheitskupplung für Motor- und Getriebeschutz
  • Extralanger Zusatzhandgriff für sicheres und komfortables Arbeiten
  • L-Bauweise für bessere Gewichtsverteilung
  • Optimal abgestimmtes 3-Gang-Getriebe im Ölbad
  • Netzkabel 5 m mit PRCD-Schutzschalter
  • Wasserzufuhreinrichtung mit Gardena-Kupplung zum Nassbohren, Maulschlüssel 32 mm und 41 mm sowie Absaugadapter im Lieferumfang enthalten

Merkmal:

  • Bohrdurchmesser für Beton: 152
  • Geliefert: Transportkoffer
  • Gewicht [kg]: 6.5
  • Leistungsaufnahme [W]: 1900
  • Max. Bohrdurchmesser in Beton [mm]: 152
  • Produktvariante: DD 3-152
  • Standardausrüstung: Netzkabel 5 m, extra langer Zusatzhandgriff, Wasserzufuhreinrichtung mit Gardena-Kupplung zum Nassbohren, Maulschlüssel 32 mm und 41 mm, Absaugadapter, Transportkoffer

Lieferumfang:

Netzkabel 5 m, extra langer Zusatzhandgriff, Wasserzufuhreinrichtung mit Gardena-Kupplung zum Nassbohren, Maulschlüssel 32 mm und 41 mm, Absaugadapter, Transportkoffer.
Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb