2216-40 DIGITAL-MULTIMETER

Artikel-Nr.: 4933427309
auf Anfrage
Lieferbar in 2-3 Wochen
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
Produktart Multimeter

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 4933427309
EAN / GTIN 4002395240128
Herstellernummer 4933427309
L-Nummer L00800 2035

Beschreibung

Beschreibung:

  • Echteffektivwertmessung TRMS
  • Messkreiskategorie 600 V CAT III für erhöhte Sicherheit
  • Gehäuse mit Softgrip für höheren Anwenderkomfort
  • Ideal für Einhandbedienung
  • Anwenderfreundliche Bedienelemente mit einfacher Wahl der Bedienfunktion
  • An die Bedürfnisse von Elektrikern angepasst
  • Lieferumfang: Messspitzen und 2 AA-Batterien

Merkmal:

  • Akku im Lieferumfang: 2 x AA
  • Akku: 2 x AA
  • Anzahl der Batterien/Akkus: 2
  • Art der Batterien/Akkus: 2 x AA
  • Geliefert: im Karton
  • Gewicht mit Akku [EPTA] [kg]: 0.40 (2 x AA)
  • Gewicht mit Akkupack: 0.40
  • Produktvariante: 2216-40
  • Standardausrüstung: Messspitzen, 2 AA Batterien, Schutztasche

Lieferumfang:

Messspitzen, 2 AA Batterien, Schutztasche

Downloads & Dokumente

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb