HD18CS-0 Akku-Kreissaege

Artikel-Nr.: 4933419134
auf Anfrage
Lieferbar in 2-3 Wochen
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
Akkuart Lithium-Ion
Akkuspannung 18 V
Anzahl enthaltener Akkus 0
Energieversorgung Akkubetrieben
Produktart Säge

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 4933419134
EAN / GTIN 4002395238248
Herstellernummer 4933419134
L-Nummer L00800 247

Beschreibung

Beschreibung:

  • Durchzugsstarke 18-Volt-Handkreissäge für Aussparungen, Ausschnitte, Zuschnitte, Anpassungen und Gehrungsschnitte
  • REDLINK™-Elektronik – Überlastschutz für lange Lebensdauer von Akku, Motor und Getriebe
  • Gehrungsschnitte bis 50°
  • Stabile Aluminium-Bodenplatte und robuste Metallschutzabdeckung für lange Lebensdauer
  • Optimale Sicht auf die Schnittstelle für exakte und saubere Schnitte
  • Motorbremse
  • Ergonomischer Handgriff mit Softgrip-Auflage für höchsten Anwenderkomfort
  • Einzelzellenüberwachung für lange Lebensdauer des Akkus
  • Akku-Ladestandsanzeige
  • 100 % systemkompatibel mit dem MILWAUKEE®-M18™-Produktprogramm
  • 24-Zahn-HM-Sägeblatt und Parallelanschlag im Lieferumfang enthalten

Merkmal:

  • Akku im Lieferumfang: Keine Akkus im Lieferumfang enthalten
  • Akku: Li-ion
  • Akkukapazität [Ah]: Keine Akkus im Lieferumfang enthalten
  • Akkusystem: M18
  • Anzahl der Batterien/Akkus: 0
  • Art der Batterien/Akkus: Li-ion
  • Bohrungsdurchmesser [mm]: 15.87
  • By technology: Brushed
  • Drehzahl im Leerlauf: 3500
  • Durchmesser des Sägeblattes: 165
  • Geliefert: im Karton
  • Gewicht [kg]: 3.1
  • Gewicht mit Akku [EPTA] [kg]: 3.8 (M18 B4)
  • Gewicht mit Akkupack: 3.8
  • Ladegerät im Lieferumfang: Kein Ladegerät im Lieferumfang enthalten
  • Ladestation vorhanden: Nein
  • Leerlaufdrehzahl [min_1]: 3500
  • Produktvariante: HD18 CS-0
  • Sägeblattdurchmesser [mm]: 165
  • Spannung [V]: 18
  • Standardausrüstung: 24-Zahn HM-Sägeblatt, Parallelanschlag

Lieferumfang:

24-Zahn HM-Sägeblatt, Parallelanschlag

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb