Circlip Pliers Set 9pc

Artikel-Nr.: 4932492496
auf Anfrage
Lieferbar in 2-3 Wochen
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
Produktart Sicherungsringzange

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 4932492496
EAN / GTIN 4058546418632
Herstellernummer 4932492496
L-Nummer L00800 4817

Beschreibung

Beschreibung:

  • Einfache und schnelle Umstellung von Innen- auf Außenring durch griffige Rillenscheibe
  • Umstellbar für Innen- und Außenringe. Robuste Gelenkkonstruktion mit Umstellrad aus Metall
  • Doppelt getauchte Griffe für sicheren Grip

Merkmal:

  • Anzahl Teile: 9
Lieferumfang: Magnetische Aufbewahrungsschiene mit: Sicherungsringzange gerade 0,9 mm Spitze, Sicherungsringzange 45 0,9 mm Spitze, Sicherungsringzange 90 0,9 mm Spitze, Sicherungsringzange gerade 1,2 mm Spitze, Sicherungsringzange 45 1,2 mm Spitze, Sicherungsringzange 90 1,2 mm Spitze, Sicherungsringzange gerade 1,8 mm Spitze, Sicherungsringzange 45 1,8 mm Spitze, Sicherungsringzange 90 1,8 mm Spitze

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb