Schärfeplatte klein

Artikel-Nr.: 4932492361
auf Anfrage
Lieferbar in 2-3 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Produktart Schärfstein

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 4932492361
EAN / GTIN 4058546417284
Herstellernummer 4932492361

Beschreibung

Merkmal:

  • Breite [mm]: 50
  • Gewicht [kg]: 1,10
  • Länge [mm]: 200

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb