Speedcross Diamant-Trennscheibe SUDD 230 mm

Artikel-Nr.: 4932492152
auf Anfrage
Lieferbar in 2-3 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Produktart Trennscheibe

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 4932492152
EAN / GTIN 4058546415198
Herstellernummer 4932492152

Beschreibung

Beschreibung:

  • Silent Technologie für lärmreduziertes Schneiden
  • U-förmige Einkerbungen der Segmente für optimale Staubabfuhr und schnellere Schnitte
  • Präzise Diamantanordnung für beste Schnittleistung
  • Lasergeschweißte Segmente mit Prägungen, um die Hitzeentwicklung gering zu halten.

Merkmal:

  • Bohrungsdurchmesser [mm]: 22.23
  • Scheibendurchmesser [mm]: 230
  • Schnittbreite [mm]: 3.4

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb