Hammerbohrer SDS+ M2 Set 2-10pc

Artikel-Nr.: 4932492117
  • Mindestbestellmenge: 6 Stk.
  • Bestellschritt: 6 Stk.
auf Anfrage
Lieferbar in 2-3 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

    Dieses Produkt teilen

    oder kopieren Sie diesen Link

    Produktdetails

    Technische Daten

    Produktart Steinbohrer

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 4932492117
    EAN / GTIN 4058546414849
    Herstellernummer 4932492117
    L-Nummer 789021 10

    Beschreibung

    Beschreibung:

    • 3 spezielle, aggressive Vortriebszähne erzeugen Mikrorisse im zu bohrenden Material
    • Bis zu 25 % SCHNELLER
    • Zentrierspitze ermöglicht leichtes, punktgenaues Anbohren ohne Verlaufen
    • Vergrößerte Armierungsfasen schützen das Hartmetall-Element bei Armierungstreffern und verringern das Verkanten
    • Konisch verlaufender Spiralrücken: zur Bohrspitze hin schmaler zulaufender Spiralrücken verringert die Reibung und erhöht dadurch die Bohrgeschwindigkeit
    • Ideal für den Einsatz mit Akku-Bohrhämmern
    • Kernverstärkte Spirale (KVS)
    • Großvolumiges Spiraldesign für optimalen Bohrmehltransport
    • Kernverstärkte Spirale wirkt vibrationsdämpfend, die Schlagenergie wird besser auf die Bohrspitze übertragen und die Bruchsicherheit erhöht
    • Made in Germany
    • STANDZEIT: Vergrößerte Armierungsfasen und kernverstärkte Spirale ermöglichen eine höhere Kraftübertragung, geringere Vibrationen und geringere Bruchgefahr
    • Satz bestehend aus: Satz bestehend aus: je einem Bohrer

      Durchmesser 5 / 5 / 6 / 6 x 110 mm und Durchmesser 6 / 6 / 8 / 8 / 10 / 12 x 160 mm in Kunststoff-Packout-Box

    Merkmal:

    • Inhalt: 10
    • Schaftaufnahme: SDS-Plus
    Lieferumfang: Durchmesser 5 / 5 / 6 / 6 x 110 mm und Durchmesser 6 / 6 / 8 / 8 / 10 / 12 x 160 mm
    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb