• Die Büros von Hoffmann Italia Spa bleiben vom 12. bis einschließlich den 16. August geschlossen. Sie können Ihre Bestellungen weiterhin über den eShop aufgeben und sie werden wie gewohnt von unserem Logistik-Zentrum bearbeitet.

Ratschen-und Schraubendreher Einlage 35 teile Pack

Artikel-Nr.: 4932480717
auf Anfrage
Lieferbar in 2-3 Wochen
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
Produktart Ratsche

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 4932480717
EAN / GTIN 4058546410025
Herstellernummer 4932480717
L-Nummer L00800 4087

Beschreibung

Beschreibung:

  • 90-Zahn-Design mit 4° Rückholwinkel zum leichten Arbeiten in beengten Platzverhältnissen
  • FOUR FLAT™ Anti-Roll-Design zum Ansetzen von Schraubenschlüsseln
  • Für PACKOUT™ Koffer mit Schubladen
  • Lasergeschnittener, hochwertiger Schaumstoff für perfekte Werkzeugaufbewahrung

Merkmal:

  • Inhalt: 1/4˝ Ratsche; 5mm, 5.5mm, 6mm, 7mm, 8mm, 9mm, 10mm, 11mm, 12mm, 13mm, 14mm, 15mm 1/4˝ standard und lange Steckschlüsseleinsätze; 76mm und 152mm Verlängerungen, 1/4˝ Universalgelenk; 6 Tri-Lobe Schraubendreher (SL3 /SL 4 / SL5 / SL 6 / PH 1 / PH 2); 250mm Rollgabelschlüssel

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb