Maxbite Metric Combination Spanner - 23 mm

Artikel-Nr.: 4932480199
auf Anfrage
Lieferbar in 2-3 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

    Dieses Produkt teilen

    oder kopieren Sie diesen Link

    Produktdetails

    Technische Daten

    Produktart Schraubenschlüssel

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 4932480199
    EAN / GTIN 4058546404840
    Herstellernummer 4932480199

    Beschreibung

    Beschreibung:

    • MAX BITE™-Öffnung reduziert Biegen und Schälen
    • Maximaler Komfort dank des abgerundeten Designs
    • Lasersiebdruck mit Tinte für bessere Sichtbarkeit
    • 15° Neigung für besseren Zugang bei der Anwendung
    • Verchromte Oberfläche

    Merkmal:

    • Spannweite [mm]: 23

    Services & Produktberater

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb