M18NRGCR-502 18V Starterset

Artikel-Nr.: 4932479831
auf Anfrage
Lieferbar in 2-3 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Produktdetails

Technische Daten

Produktart Akku inkl. Ladegerät

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 4932479831
EAN / GTIN 4058546376253
Herstellernummer 4932479831
L-Nummer L00800 2438

Beschreibung

Beschreibung:

  • Neues Gehäusematerial sorgt für Beständigkeit gegen Öle, Lösungsmittel und Fette
  • Glasgefülltes Polymer verhindert chemische Korrosion und verlängert die Lebensdauer des Produkts
  • M18 B5-CR M18™ Chemieresistenter 5.0 Ah Akku
  • M12-18FC - M12™ - M18™ Schnellladegerät

Merkmal:

  • Akku im Lieferumfang: 2 x M18 B5-CR
  • Akku: Li-ionLi-ion
  • Akkubeschaffenheit: M18
  • Akkukapazität [Ah]: 5.0
  • Akkusystem: M18
  • Anzahl der Batterien/Akkus: 2
  • Art der Batterien/Akkus: Li-ion
  • Ladegerät im Lieferumfang: M12-18 FC
  • Ladestation vorhanden: Ja
  • Produktvariante: M18 NRGCR-502
  • Spannung [V]: 18