TCT Lochsäge für Edelstahl 22 mm

Artikel-Nr.: 4932479037
auf Anfrage
Lieferbar in 2-3 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

    Dieses Produkt teilen

    oder kopieren Sie diesen Link

    Produktdetails

    Technische Daten

    Produktart Lochsäge

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 4932479037
    EAN / GTIN 4058546368319
    Herstellernummer 4932479037
    L-Nummer L00800 2295

    Beschreibung

    Beschreibung:

    • Hartmetallzähne ermöglichen beste Performance, Geschwindigkeit und 10x längere Standzeit verglichen mit Standard Bi-Metall-Lochsägen
    • Die Zähne können nachgeschärft werden
    • Extragroße 25 mm Trenntiefe zum Bohren in Bleche und Rohre
    • Einteilige Bauweise mit hoher Rundlaufgenauigkeit und verringerten Vibrationen für präzises Bohren
    • Tiefenbegrenzer verhindert ein Überbohren für höchste Sicherheit
    • Auswurffeder zur leichten Entfernung des Bohrkerns, verhindert ein Verkanten und spart Zeit
    • Aufnahme mit 3-Flächen-Schaft für sicheren Halt im Bohrfutter und beste Kraftübertragung
    • ⌀ 16-76 mm mit 10 mm Aufnahme und >⌀ 80 mm mit 13 mm 3-Flächen-Schaft-Aufnahme
    • Austauschbarer Zentrierbohrer und Auswurffeder
    • Die Verwendung von Kühlmittel verlängert die Lebensdauer der Lochsägen
    • Für Metalle eignet sich Schneidöl, für Aluminium Terpentin, für Kunststoff Wasser und für Gusseisen trockenes Bohren
    • Geeignet zum Bohren in Stahl (< 1200 N/mm²) bis 4 mm, Edelstahl bis 2 mm, Aluminium, Zink, Gusseisen, Kupfer, Fiberglas und Kunststoff

    Merkmal:

    • max. Tiefe des Schnittes: 25
    • Max. Trenntiefe [mm]: 25
    • Packungsinhalt: 1
    • Produktvariante: Holesaw TCT 22mm - 1pc

    Services & Produktberater

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb