• Die Büros von Hoffmann Italia Spa bleiben vom 12. bis einschließlich den 16. August geschlossen. Sie können Ihre Bestellungen weiterhin über den eShop aufgeben und sie werden wie gewohnt von unserem Logistik-Zentrum bearbeitet.

Diamantbohrer M14 40 mm

Artikel-Nr.: 4932478281
auf Anfrage
Lieferbar in 2-3 Wochen
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
Produktart Lochschneider

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 4932478281
EAN / GTIN 4058546344580
Herstellernummer 4932478281
L-Nummer L00800 2565

Beschreibung

Beschreibung:

  • Diamantbestückte Bohrer sind speziell für den professionellen Einsatz in harten Materialien entwickelt worden, z.B
  • Porzellan-, Gres-, Natursteinfliesen, Gusseisen oder Fiberglas
  • Die DIAMOND MAX™ Bohrer garantieren eine überragende Performance und Standzeit auch beim Einsatz in härtesten Materialien
  • Trockenbohrer: Diese Diamantbohrer benötigen keine Wasserkühlung
  • M14-Aufnahme: zum direkten Einsatz mit Winkelschleifern
  • Saubere Bohrlöcher: Diese Bohrer ermöglichen das Bohren von sauberen, präzisen Löchern ohne Beschädigung der Oberfläche
  • Standzeit: hochwertige, vakuumgelötete Diamanten für eine hohe Langlebigkeit und schnelleren Bohrfortschritt
  • Langlebigkeit: Robuster Bohrkörper bleibt formstabil
  • Leichte Entfernung des Bohrkerns: Auswurfschlitze bei den größeren Durchmessern zum leichteren Ansetzen und Entfernen des Bohrkerns
  • Anwendungsgebiete:
  • Keramikfliesen - alle Typen weich und hart: Porzellan/Feinsteinzeug/Naturstein/Terrazzo/Terracotta/Kunststein/glasiert
  • Gusseisen
  • Fiberglas
  • Plexiglas/Perspex
  • Anwendungsempfehlung: Die Diamantbohrer können aufgrund der M14-Aufnahme direkt mit einem Winkelschleifer eingesetzt werden
  • Dazu den Spindellock lösen und den Bohrer direkt auf das Gewinde schrauben
  • Mit einem Maulschlüssel festziehen

Merkmal:

  • Arbeitslänge [mm]: 35
  • Packungsinhalt: 1
  • Produktvariante: M14 Diamond Drill 40mm - 1pc
Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb