Breitmeißel SDS+ 250x40 mm Sledge

Artikel-Nr.: 4932478264
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Lieferbar in 2-3 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Produktart Meißel

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 4932478264
EAN / GTIN 4058546344412
Herstellernummer 4932478264
L-Nummer L01500 2

Beschreibung

Beschreibung:

  • Bis zu 2x längere Standzeit verglichen mit Standard-Meißeln
  • Selbstschärfende Meißelspitze
  • Extralange Arbeitslänge für größeren Materialabtrag
  • Geschliffene Meißelspitze bleibt länger scharf und reduziert ein Verkanten
  • Made in Germany

Merkmal:

  • Länge [mm]: 250
  • Packungsinhalt: 1
  • Produktvariante: SDS-Plus Sledge wide chisels self sharpening 250 x 40 mm - 1pc

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb