• Die Büros von Hoffmann Italia Spa bleiben vom 12. bis einschließlich den 16. August geschlossen. Sie können Ihre Bestellungen weiterhin über den eShop aufgeben und sie werden wie gewohnt von unserem Logistik-Zentrum bearbeitet.

Kraft-Biteinsatz 1/2″ TX 30x67 mm SHOCKWAVE

Artikel-Nr.: 4932478059
auf Anfrage
Lieferbar in 2-3 Wochen
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
Produktart Steckschlüssel-Einsatz

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 4932478059
EAN / GTIN 4058546339920
Herstellernummer 4932478059
L-Nummer L00800 1430

Beschreibung

Beschreibung:

  • Kraft-Biteinsatz mit TX-Aufnahme und 1/2˝ Innenvierkant-Antrieb gemäß DIN 3121 / ISO 1174-2
  • Geeignet für Befestigungsarbeiten mit höheren Drehmomenten, passt direkt auf Schlagschrauber mit 1/2˝-Aufnahme
  • Stiftloch zur Sicherung bei Geräten und Adaptern mit Stiftarretierung

Merkmal:

  • Packungsinhalt: 1
  • Produktvariante: TX30 1/2″ impact bit socket

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb