Fächerschleifschleifer SLC50/115 K60 Keramik

Artikel-Nr.: 4932472229
  • Mindestbestellmenge: 10 Stk.
  • Bestellschritt: 10 Stk.
auf Anfrage
Lieferbar in 2-3 Wochen
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
    Produktart Fächerschleifscheibe

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 4932472229
    EAN / GTIN 4058546326258
    Herstellernummer 4932472229
    L-Nummer L00800 3077

    Beschreibung

    Beschreibung:

    • Extreme Abtragsleistung mit CERA TURBO™: 50% schnellere Abtragsleistung und bis zu 2x längere Standzeit verglichen mit Trennscheiben
    • Keramik-Hybrid-Schleifgewebe zum Schleifen von Stahl und Edelstahl
    • Kunststoff-Schleifteller
    • Hochflexibler Trägerteller: reduziert sich während des Schleifens von selbst
    • Geringe Wärmeentwicklung: kein Anlaufen des Werkmaterials, speziell Edelstahl
    • Made in Germany
    • Ideal für Stahl, Edelstahl V2A (1.4301)/V4A (1.4401) und NE-Metall (Aluminium, Titan, etc
    • )
    • Bestelleinheit 10 Stück...

    Merkmal:

    • Bohrungsdurchmesser [mm]: 22.2
    • Durchmesser der Scheibe: 115
    • Packungsinhalt: 1
    • Produktvariante: Flap discs CERA TURBO 115 mm / Grit 60
    • Scheibendurchmesser [mm]: 115

    Services & Produktberater

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb