Diamant-Bohrkrone WCHP-TK 12x270 mm 1/2″G

Artikel-Nr.: 4932472167
auf Anfrage
Lieferbar in 2-3 Wochen
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
    Produktart Lochschneider

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 4932472167
    EAN / GTIN 4058546325633
    Herstellernummer 4932472167
    L-Nummer L00800 4684

    Beschreibung

    Beschreibung:

    • Standard 1/2˝ G-Aufnahme bis 40 mm Durchmesser, 1 1/4˝ UNC Aufnahme von 51-150 mm Durchmesser
    • Lasergeschweißte Segemente, stark gegen Abbruch
    • 10 mm hohe Segmente für eine lange Standzeit
    • Geeignet für den Einsatz in armierten Beton
    • Zum Nassbohren

    Merkmal:

    • Arbeitslänge [mm]: 200
    • Packungsinhalt: 1
    • Produktvariante: WCHP-TK 12 mm
    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb