Autofeed für M18FFSDC

Artikel-Nr.: 4932471993
auf Anfrage
Lieferbar in 2-3 Wochen
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
    Artikelnummer 4932471993
    EAN / GTIN 4058546298920
    Herstellernummer 4932471993

    Beschreibung

    Beschreibung:

    • Der SWITCH PACK™ Aufsatz ermöglicht komfortableres Arbeiten durch einen automatischen Spiralvorschub und -rücklauf
    • Für alle Modelle der M18 FFSDC Serie geeignet
    • Kompatibel mit MILWAUKEE® 8 mm x 23 m, 10 mm x 15 m, 13 mm x 15 m, Spirale mit Innenseele und der 16 mm x 15 m Spirale mit offener Wicklung
    • Der integrierte RAPIDSTOP ™ ermöglicht es dem Benutzer, die Kabelzufuhr direkt zu stoppen, sobald die Verstopfung erreicht ist
    • Durch die erhöhte Kontrolle werden Beschädigungen an der Spirale verhindert
    • Hebel für die automatische Größenanpassung an den jeweiligen Spiraldurchmesser
    • Einstellbare Spiralvorschub- und Rücklaufgeschwindigkeit
    • Spiralvorschub- und Rücklaufgeschwindigkeit von 4.5 m-6 m/min
    • Wahlmöglichkeit zwischen automatischem oder manuellem Spiralvorschub und -Rücklauf
    • Automatischer Spiralvorschub - und Rücklaufaufsatz kann werkzeuglos zwischen den Trommeln gewechselt werden
    • Lieferumfang: 1x Automatischer Spiralvorschub- und Rücklaufaufsatz, 1x Verbindungsplatte

    Merkmal:

    • Packungsinhalt: 1
    • Produktvariante: SAF
    • Standardausrüstung: Lieferumfang: 1x Automatischer Spiralvorschub- und Rücklaufaufsatz, 1x Verbindungsplatte

    Services & Produktberater

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb