• Die Büros von Hoffmann Italia Spa bleiben vom 12. bis einschließlich den 16. August geschlossen. Sie können Ihre Bestellungen weiterhin über den eShop aufgeben und sie werden wie gewohnt von unserem Logistik-Zentrum bearbeitet.

Säbelsägeblatt Holz 275x6 mm (2pc)

Artikel-Nr.: 4932471693
auf Anfrage
Lieferbar in 2-3 Wochen
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
Produktart Säbelsägeblatt

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 4932471693
EAN / GTIN 4058546295929
Herstellernummer 4932471693
L-Nummer L00800 627

Beschreibung

Beschreibung:

  • 3x schnellere, 3-fach geschärfte Zahngeometrie für schnelle und gratfreie Schnitte
  • Zähne sind gehärtet und dreifach geschärft für schnelle und saubere Schnitte
  • 1,6 mm dicker Blattkörper für höhere Widerstandsfähigkeit gegen Verbiegen sowie vibrationsarme und ruhige Schnitte bei hoher Schnittgeschwindigkeit

Merkmal:

  • Max. Schnitttiefe in Holz [mm]: 6 - 200
  • Packungsinhalt: 2
  • Produktvariante: 275 x 6 Tpi - 2 pcs
  • Tiefe des Schnittes (in Holz): 200

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb