SDS+ Bohrer DUST LOK6x136 mm (1 teil)

Artikel-Nr.: 4932471156
auf Anfrage
Lieferbar in 2-3 Wochen
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
Produktart Steinbohrer

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 4932471156
EAN / GTIN 4058546287849
Herstellernummer 4932471156

Beschreibung

Beschreibung:

  • Effizientes Bohren ohne Staub für eine sicherere und sauberere Arbeitsumgebung
  • Saugt bis zu 99 % des Bohrstaubs ab
  • Aktive Bohrkopfkühlung für eine längere Standzeit
  • 4-Schneiden-Design verhindert ein Verkanten des Bohrers bei Armierungstreffern
  • Präzise Rundlaufgenauigkeit und kreisrunde Bohrlöcher gemäß PGM
  • Universal-Adapter für alle gängigen Staubabsaugungen mit einem Schlauch-⌀ 32-38 mm.

Merkmal:

  • Arbeitslänge [mm]: 100
  • Schaftaufnahme: SDS-Plus
Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb