• Die Büros von Hoffmann Italia Spa bleiben vom 12. bis einschließlich den 16. August geschlossen. Sie können Ihre Bestellungen weiterhin über den eShop aufgeben und sie werden wie gewohnt von unserem Logistik-Zentrum bearbeitet.

Multi Material BIG HAWG 92 mm -1 teil

Artikel-Nr.: 4932464933
auf Anfrage
Lieferbar in 2-3 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Produktart Lochsäge

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 4932464933
EAN / GTIN 4058546228781
Herstellernummer 4932464933
L-Nummer L00800 1117

Beschreibung

Beschreibung:

  • BIG HAWG™ Multimaterial-Lochsägen sind ideal für Elektriker, Zimmermänner, Küchenbauer sowie für den Einsatz im SHK-Bereich
  • Entwickelt für den Einsatz in einer Vielzahl von Materialien:
  • Ziegel* - geeignet für Ziegel- und Hohlblocksteine
  • Porenbeton*, Gas- und Porenbetonstein
  • Weicher Kalksandstein bis zu einer Härte von 30 N/mm²
  • Weichholz, Spanplatte, Sperrholz, MDF
  • Kunststoff und kunststoffbeschichtete Platten
  • *Nicht geeignet für den Einsatz in harten Materialien wie Beton, Granit, mittelhartem bis hartem Kalksandstein, Naturstein und hartem Ziegel mit einer Härte von über 30 N/mm².

Merkmal:

  • Anzahl der Zähne: 3
  • max. Tiefe des Schnittes: 60
  • Max. Trenntiefe [mm]: 60
  • Packungsinhalt: 1
  • Produktvariante: Big Hawg Multi. Mat. 92mm - 1 pc
  • Zähnezahl: 3

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb