VDE Zangenset 3-teilig

Artikel-Nr.: 4932464575
auf Anfrage
Lieferbar in 2-3 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Produktdetails

Technische Daten

Produktart Multifunktionszange

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 4932464575
EAN / GTIN 4058546225209
Herstellernummer 4932464575
L-Nummer L00800 3637

Beschreibung

Beschreibung:

  • VDE (DIN EN/IEC 60900) zertifiziert
  • Getestet bis 10.000 Volt und garantiert bis 1.000 Volt
  • Getestet bis -40°
  • Stahlbacken sind komplett geschmiedet, gehärtet und vergütet für optimale Standzeit
  • Graue Titanoberflächenbeschichtung ist nicht reflektierend und garantiert hohen Korrosionsschutz
  • Induktionsgehärtete Schneiden
  • Präzisionsgefertigt für optimale Kraftübertragung und große Hebelwirkung
  • Ergonomische Griffe für hohen Anwenderkomfort

Merkmal:

  • Gewicht [g]: 660
  • Länge [mm]: Kein Ladegerät im Lieferumfang enthalten
  • Packungsinhalt: 3
  • Produktvariante: VDE 3 Piece Plier Set

Services & Produktberater

Das könnte Sie auch interessieren

Neue Sachnummer anlegen

Sachnummer ändern

Anhand von Sachnummern können Sie im eShop Ihre internen Artikelnummern hinterlegen.

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Auf die Merkliste setzen

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb