• Die Büros von Hoffmann Italia Spa bleiben vom 12. bis einschließlich den 16. August geschlossen. Sie können Ihre Bestellungen weiterhin über den eShop aufgeben und sie werden wie gewohnt von unserem Logistik-Zentrum bearbeitet.

Wasserwaage Compact 40 cm magnetisch

Artikel-Nr.: 4932459079
auf Anfrage
Lieferbar in 2-3 Wochen
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
Produktart Wasserwaage

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 4932459079
EAN / GTIN 4002395281725
Herstellernummer 4932459079
L-Nummer L00800 1172

Beschreibung

Beschreibung:

  • SHARPSITE™ Libellentechnologie erleichtert das Ablesen
  • Kompakter und stabiler Aluminiumrahmen
  • Gefräste Messflächen zum genauen Messen
  • Kontrastreiches Libellensystem für optimale Ablesbarkeit und leicht zu reinigen
  • Verstärkte Seltenerdmagnete für eine optimale Haltekraft (nur in der magnetischen Ausführung)
  • Die Messgenauigkeit beträgt 0,0029° (0,5 mm/m) in Normalposition
  • Stoßabsorbierende Endkappen

Merkmal:

  • Packungsinhalt: 1
  • Produktvariante: REDSTICK Compact Box Level 40cm Magnetic
Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb