Wasserwaage Premium 100 cm

Artikel-Nr.: 4932459066
auf Anfrage
Lieferbar in 2-3 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar
Speditionslieferung
Speditionslieferung

Bei sperrigen Artikeln werden die endgültigen Versandkosten nach Abschluss Ihrer Bestellung von unserem Backoffice in Abhängigkeit von Gewicht, Größe und Versandart berechnet. Ihre endgültige Rechnung kann von der E-Mail mit der Auftragsbestätigung abweichen.

Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Produktdetails

Technische Daten

Produktart Wasserwaage

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 4932459066
EAN / GTIN 4002395280377
Herstellernummer 4932459066
L-Nummer L00850 81

Beschreibung

Beschreibung:

  • Starker, langlebiger Rahmen mit BACKBONE™ Metallblock für sicheren Halt der Libelle
  • SHARPSITE™ Libellentechnologie erleichtert das Ablesen
  • Breite Handgriffe für hohen Anwenderkomfort
  • Präzise gefräste Messflächen zum genauen Messen in allen Arbeitspositionen
  • Kontrastreiches Libellensystem für optimale Ablesbarkeit und leicht zu reinigen
  • Stoßabsorbierende Endkappen schützen das Profil
  • Gummiummantelte Rutschstopper für sicheren Halt auf glatten Oberflächen
  • Langlebige Metall-Aufhängemöglichkeit zur leichten Verstauung
  • Die Messgenauigkeit beträgt 0,029° (0,5 mm/m) in Normal- und Umschlagposition
  • Magnetfeld der Seltenerdmagneten wird durch eine Eisenplatte umgeleitet und dadurch verstärkt für eine optimale Haltekraft (nur in der magnetischen Ausführung)

Merkmal:

  • Packungsinhalt: 1
  • Produktvariante: REDSTICK Backbone Box Level 100 cm