Matrize M40 für Lochstanze

Artikel-Nr.: 4932430919
auf Anfrage
Lieferbar in 2-3 Wochen
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
    Produktart Lochwerkzeug

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 4932430919
    EAN / GTIN 4002395385812
    Herstellernummer 4932430919
    L-Nummer L00820 263

    Beschreibung

    Beschreibung:

    • Geeignet für Weichstahl und Aluminium bis zu 3 mm Stärke
    • Auch geeignet für Edelstahl bis 2,5 mm
    • Gewindebolzen 49162680 ⌀ 11,1 mm: erfordert ein Vorbohren mit ⌀ 11,3 - 11,5 mm Metallbohrer/Stufenbohrer
    • Gewindebolzen 49162681 ⌀ 19 mm: erfordert ein Vorbohren mit ⌀ 19,5 - 20 mm Metallbohrer/Stufenbohrer

    Merkmal:

    • Packungsinhalt: 1
    • Produktvariante: Die M 40 - 1 pc

    Services & Produktberater

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb