Metallbohrer HSS-G 3.8x75 mm (10 teile) THUNDERWEB

Artikel-Nr.: 4932430547
auf Anfrage
Lieferbar in 2-3 Wochen
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
    Produktart Spiralbohrer

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 4932430547
    EAN / GTIN 4002395382088
    Herstellernummer 4932430547
    L-Nummer L00800 4375

    Beschreibung

    Beschreibung:

    • Der innovative Kern des Thunderweb HSS-Bohrers ist konisch aufgebaut, d.h
    • er wird zum Bohrerschaft hin stärker, für eine längere Standzeit
    • Die parabelförmige Spannut ermöglicht eine schnelle Spanabfuhr für geringere Wärmeentwicklung und längere Standzeit
    • Spiralgeometrie - Thunderweb Spirale zum schnelleren Abtransport heißer Späne
    • Bessere Hitzeverteilung für längere Standzeit
    • 135° Bohrerspitze mit Kreuzanschliff für punktgenaues Anbohren ohne Ankörnen
    • Polierte Oberfläche für geringere Reibung und längere Standzeit
    • ABS Kassette mit zusätzlichen Softgrip zum Schutz der Ecken
    • Hält hohem Anpressdruck Stand für höhere Bruchsicherheit

    Merkmal:

    • Arbeitslänge [mm]: 43
    • Packungsinhalt: 10
    • Produktvariante: TW 3.8 x 75 - 10 pcs
    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb