• Die Büros von Hoffmann Italia Spa bleiben vom 12. bis einschließlich den 16. August geschlossen. Sie können Ihre Bestellungen weiterhin über den eShop aufgeben und sie werden wie gewohnt von unserem Logistik-Zentrum bearbeitet.

DEG 125 Schleifabsaughaube für Winkelschleifer

Artikel-Nr.: 4932430468
auf Anfrage
Lieferbar in 2-3 Wochen
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
Artikelnummer 4932430468
EAN / GTIN 4002395381296
Herstellernummer 4932430468
L-Nummer L00850 36

Beschreibung

Beschreibung:

  • FIXTEC: Scheibenwechsel in Sekunden, kein Werkzeug erforderlich.
    12 Sekunden für kompletten Scheibenwechsel.
    Nur 8 mm dünn, ermöglicht größere Einsatzfläche der Scheibe.
    Passt an alle Winkelschleifer mit Standard-M14-Aufnahme bis Ø 150 mm.
    Mit integrierten Löchern für Standard-Spannschlüssel, falls sich die Mutter per Hand nicht mehr lösen lässt

Merkmal:

  • Breite [mm]: 195
  • Gewicht [kg]: 1
  • Länge [mm]: 235
  • Packungsinhalt: 1
  • Produktvariante: DEG125
Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb