LOCHSÄGENKoffer BI-Metall SNP

Artikel-Nr.: 4932430327
auf Anfrage
Lieferbar in 2-3 Wochen
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
    Produktart Lochsäge

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 4932430327
    EAN / GTIN 4002395379880
    Herstellernummer 4932430327
    L-Nummer L00800 3752

    Beschreibung

    Beschreibung:

    • Spitzentechnologie für unvergleichliche Standzeit
    • Zahngeometrie - Variable 4 - 6 TPI Vario-Verzahnung mit positivem 10° Zahnwinkel: - schnellere und aggressivere Schnitte
    • - Geringere Wärmeentwicklung für eine längere Standzeit der Verzahnung
    • - Größere Zahntiefen zur besseren Materialabfuhr
    • - Speziell geformte Zähne reduzieren das Verkanten in dünnen Materialien
    • - Geschränkte Zahnteilung reduziert die Reibung
    • - Aufgrund der aggressiven Verzahnung und guten Materialabfuhr weniger Anspressdruck nötig
    • Zahnmaterial - Hochwertige HSS-Legierung mit 8% Kobaltanteil für beste Standzeiten auch in Metall
    • - Bi-Metall-Konstruktion - Elektronengeschweißte HSS-Verzahnung auf Spezialstahlkörper für optimale Schnittqualität und lange Standzeit
    • Zähne werden vakuumgehärtet bis 65 HRC bei einer Temperatur von 600° für eine lange Standzeit
    • - Durch die hohe Verschleißfestigkeit der hochwertigen HSS-Legierung sind die Lochsägen ideal für anspruchsvolle Arbeiten, z.B
    • für Schnitte in Edelstahl, säurebeständige Metalle sowie weichere Materialien wie Holz
    • Lochsägenkörper - 1,27 mm starker Stahlkörper ist sehr stabil und gleichzeitig eigenelastisch
    • - Effektive Schnitttiefe von 41 mm
    • Heavy-Duty Rücken - Starker Stahlrücken sorgt für hohe Stabilität geringere Vibrationen
    • - 4 Stiftlöcher zur leichten Arretierung des Adapters
    • - Präzise gefertigter, kreisrunder Rücken für optimalen Rundlauf, besonders wichtig bei Lochsägen größerer Durchmesser
    • Einzigartige Aussparungen erleichertn die Entfernung des Bohrkerns
    • Anwendungen: - Modernste Produktionsverfahren gewährleisten einen exakten Rundlauf, so dass die Lochsägen sowohl in handgeführten Werkzeugen als auch mit Stationärgeräten verwendet werden können
    • Dieses hochwertige Lochsägensortiment ist die perfekte Lösung zum Schneiden von: - Stahl bis zu 1000 N/mm² Zugfestigkeit - Edelstahl und säurebeständiger Stahl - NE-Metalle - Gusseisen - Aluminium - Holz - MDF-Platten - Gipskartonplatten - Sandwichmaterialien - Kunststoff

    Merkmal:

    • Geliefert: Kunststoffkoffer
    • Inhalt: Adapter mit Zentrierbohrer für Lochsägen ⌀ 14 - 30 mm (Art.-Nr. 49567010). Adapter mit Zentrierbohrer für Lochsägen ⌀ 32 - 152 mm (Art.-Nr. 49569100). 2 x Zentrierbohrer, 1/8˝ Sechskantschlüssel (Art.-Nr. 49960060).
    • Produktvariante: Hole Dozer Holesaw BMC - 1 pc

    Services & Produktberater

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb