Pressschlinge RJ18-U50 für 18V Presswerkzeug

Artikel-Nr.: 4932430305
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Lieferbar in 2-3 Wochen
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
Produktart Backen

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 4932430305
EAN / GTIN 4002395379668
Herstellernummer 4932430305
L-Nummer L00800 4374
Hersteller Techtronic Industries Central Europe GmbH, Walder Straße 53, 40724 HILDEN, Deutschland, www.milwaukeetool.de

Beschreibung

Beschreibung:

  • M12™ und M18™ FORCE LOGIC™ Pressbacken werden für die höchsten Standards der Pressenqualität und Haltbarkeit in der Branche hergestellt
  • Diese Backen wurden für einfaches Öffnen mit einem Daumen entwickelt und stellen in Verbindung mit den M12™ und M18™ FORCE LOGIC™ Presswerkzeugen eine einhändige Presslösung für Rohre bis 108 mm dar
  • Die Pressbacken liefern hochwertige Pressverbindungen an allen gängigen Fittingmarken

Merkmal:

  • Packungsinhalt: 1
  • Produktvariante: Ring Jaw RJ18 - U50 - 1 pc

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb