• Die Büros von Hoffmann Italia Spa bleiben vom 12. bis einschließlich den 16. August geschlossen. Sie können Ihre Bestellungen weiterhin über den eShop aufgeben und sie werden wie gewohnt von unserem Logistik-Zentrum bearbeitet.

STARTERSET SDS+ Bohrer und Meissel (5 teile)

Artikel-Nr.: 4932430002
auf Anfrage
Lieferbar in 2-3 Wochen
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
Produktart Meißel

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 4932430002
EAN / GTIN 4002395376636
Herstellernummer 4932430002
L-Nummer L00860 127

Beschreibung

Beschreibung:

  • Power Breaker: 3 spezielle, aggressive Power Breaker Vortriebszähne erzeugen Mikrorisse im zu bohrenden Material
  • Bis zu 25% SCHNELLER
  • Zentrierspitze ermöglicht leichtes, punktgenaues Anbohren ohne Verlaufen
  • Vergrößerte Armierungsfasen schützen das Hartmetall-Element bei Armierungstreffern und verringern das Verkanten bei Armierungstreffern
  • Konisch verlaufender Spiralrücken
  • Zur Bohrspitze hin schmaler zulaufender Spiralrücken verringert die Reibung und erhöht dadurch die Bohrgeschwindigkeit
  • Ideal für den Einsatz mit Akku-Bohrhämmern
  • Kernverstärkte Spirale (KVS)
  • Großvolumiges Spiraldesign für optimalen Bohrmehltransport
  • Kernverstärkte Spirale wirkt vibrationsdämpfend, die Schlagenergie wird besser auf die Bohrspitze übertragen und die Bruchsicherheit erhöht
  • Made in Germany

Merkmal:

  • Geliefert: Metallkassette
  • Inhalt: SDS-Plus Hammerbohrer ⌀ 6 / 8 / 10 x 160 mm, Spitzmeißel und Flachmeißel
  • Packungsinhalt: 5
  • Produktvariante: SDS-Plus Drill / Chisel set

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb