Diamant-Trennscheibe SPEEDCROSS HUDD115

Artikel-Nr.: 4932399819
auf Anfrage
Lieferbar in 2-3 Wochen
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
    Produktart Trennscheibe

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 4932399819
    EAN / GTIN 4002395364749
    Herstellernummer 4932399819
    L-Nummer L00800 4398

    Beschreibung

    Beschreibung:

    • Schnell, standfest, vibrationsarm
    • Universeller Einsatz in einer Vielzahl von Materialien
    • Unterscheidung in 2 verschiedene Anwendungsbereiche
    • 10 mm hohe Segmente für eine lange Lebensdauer
    • Lasergeschweißte Segmente für 100% Anwendersicherheit
    • Geringe Vibrationen
    • Anwendungsgebiete: die Speedcross Diamanttrennscheiben sind universell einsetzbar
    • Beste Arbeitsergebnisse erzielt die Speedcross Diamanttrennscheibe HUDD in sehr harten bis mittelharten Materialien
    • Je härter das Material, desto bessere Schnittleistungen werden erzielt
    • Die AUDD Diamanttrennscheibe ist besonders geeignet für harte bis weiche/abrasive Materialien
    • Beste Schnittleistung erzielt die AUDD in normalharten Beton oder allgemeinen Baumaterialien

    Merkmal:

    • Bohrungsdurchmesser [mm]: 22.23
    • Durchmesser der Scheibe: 115
    • Durchmesser des Rads: 115
    • max. Schnittbreite: 2.6
    • Packungsinhalt: 1
    • Produktvariante: HUDD 115 mm - 1 pc
    • Radgröße , Scheibendurchmesser: 115
    • Scheibendurchmesser [mm]: 115
    • Schnittbreite [mm]: 2.6

    Services & Produktberater

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb