• Die Büros von Hoffmann Italia Spa bleiben vom 12. bis einschließlich den 16. August geschlossen. Sie können Ihre Bestellungen weiterhin über den eShop aufgeben und sie werden wie gewohnt von unserem Logistik-Zentrum bearbeitet.

Diamant-Bohrkrone WCHP 300X500 mm 1 1/4″

Artikel-Nr.: 4932399722
auf Anfrage
Lieferbar in 2-3 Wochen
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
Produktart Lochschneider

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 4932399722
EAN / GTIN 4002395363735
Herstellernummer 4932399722

Beschreibung

Beschreibung:

  • Standard 1 1/4˝ UNC Aufnahme
  • Mit eingravierter Abmessung und Typenbezeichnung
  • Lasergeschweißte Segmente für hohe Bruchsicherheit
  • 10 mm hohe Segmente für eine lange Lebensdauer
  • Einzigartige TURBO-Segmente: vorgeschliffene Segmente fr schnelle Bohrvorschub
  • ein äußerer und zwei innere Schlitze für optimale Kühlung und schnelleren Materialabtrag

Merkmal:

  • Arbeitslänge [mm]: 450
  • Packungsinhalt: 1
  • Produktvariante: WCHP 300 mm 1 ¼″ UNC - 1 pc
Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb