• Die Büros von Hoffmann Italia Spa bleiben vom 12. bis einschließlich den 16. August geschlossen. Sie können Ihre Bestellungen weiterhin über den eShop aufgeben und sie werden wie gewohnt von unserem Logistik-Zentrum bearbeitet.

Hammerbohrer SDS+ MX4 22X250 - 1 teil

Artikel-Nr.: 4932399332
auf Anfrage
Lieferbar in 2-3 Wochen
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
Produktart Steinbohrer

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 4932399332
EAN / GTIN 4002395359608
Herstellernummer 4932399332

Beschreibung

Beschreibung:

  • Vier symmetrische 90°-Schneiden garantieren kreisrunde Bohrlöcher für optimale Dübelmontage
  • 4-spiralige Wendelgeometrie mit großvolumiger Wendel für optimalen Bohrmehltransport
  • Zentrierspitze für leichtes, punktgenaues Anbohren
  • Aufgeschweißtes, einteiliges HM-Element bei ⌀ 5-10 mm
  • Der dadurch größere Spiraleintrittskanal sorgt für schnelleren Bohrfortschritt
  • Mehr Hartmetall für größere Standzeit, insbesondere der Bohrspitze
  • 4 Breaker Points Vortriebszähne für höhere Bohrgeschwindigkeit
  • Vergrößerte Armierungsfasen für höhere Standzeit bei Armierungstreffern
  • Neuer, konisch verlaufender Spiralrücken
  • Schmaler Spiralrücken nach der Bohrspitze für schnellen Bohrmehltransport, höhere Bohrgeschwindigkeit und geringere Reibung
  • Breiter Spiralrücken zum Aufnahmeschaft hin für höhere Stabilität und geringere Bruchgefahr
  • Bis zu 20 % mehr Bohrlöcher je Akkuladung verglichen mit einem Standard-4-Schneiden-Bohrer in Beton
  • Made in Germany

Merkmal:

  • Arbeitslänge [mm]: 200
  • Packungsinhalt: 1
  • Produktvariante: SDS-Plus MX4 22 x 250 - 1 pc
  • Standardausrüstung: PN 18 X, PN 24, PN 3000 R, PM 3, PN 2200 R, PN 2200 RX, PN 3000 R2, PN 3000 SUPER X2, PN 3000 Super XN2, PN 3500 X, PN 3500, PN 3000 XN2, PN 3000 X2
Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb