Stichsägeblatt 75/4 mm T144DF (5 teile) Holz

Artikel-Nr.: 4932373391
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Lieferbar in 2-3 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
  • optimiert für Werkstoff: Holz
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Blattlänge 75 mm
optimiert für Werkstoff Holz
Produktart Stichsägeblatt

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 4932373391
EAN / GTIN 4002395348862
Herstellernummer 4932373391
L-Nummer L00800 1797

Beschreibung

Beschreibung:

  • Die scharfe und aggressive Verzahnung ist ideal für schnelle Schnitte in Holz

Merkmal:

  • Max. Schnitttiefe in Holz [mm]: <50
  • Packungsinhalt: 5
  • Produktvariante: Bi 75 x 5 mm T 144 DF - 5 pcs
  • Tiefe des Schnittes (in Holz): 50

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb