• Die Büros von Hoffmann Italia Spa bleiben vom 12. bis einschließlich den 16. August geschlossen. Sie können Ihre Bestellungen weiterhin über den eShop aufgeben und sie werden wie gewohnt von unserem Logistik-Zentrum bearbeitet.

Hammerbohrer SDS+ 7X160 mm (10 teile) M2

Artikel-Nr.: 4932373225
auf Anfrage
Lieferbar in 2-3 Wochen
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
Produktart Steinbohrer

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 4932373225
EAN / GTIN 4002395348619
Herstellernummer 4932373225
L-Nummer L00800 4302

Beschreibung

Beschreibung:

  • Power Breaker: 3 spezielle, aggressive Power Breaker Vortriebszähne erzeugen Mikrorisse im zu bohrenden Material
  • Bis zu 25% SCHNELLER
  • Zentrierspitze ermöglicht leichtes, punktgenaues Anbohren ohne Verlaufen
  • Vergrößerte Armierungsfasen schützen das Hartmetall-Element bei Armierungstreffern und verringern das Verkanten bei Armierungstreffern
  • Konisch verlaufender Spiralrücken
  • Zur Bohrspitze hin schmaler zulaufender Spiralrücken verringert die Reibung und erhöht dadurch die Bohrgeschwindigkeit
  • Ideal für den Einsatz mit Akku-Bohrhämmern
  • Kernverstärkte Spirale (KVS)
  • Großvolumiges Spiraldesign für optimalen Bohrmehltransport
  • Kernverstärkte Spirale wirkt vibrationsdämpfend, die Schlagenergie wird besser auf die Bohrspitze übertragen und die Bruchsicherheit erhöht
  • Made in Germany

Merkmal:

  • Arbeitslänge [mm]: 100
  • Packungsinhalt: 10
  • Produktvariante: SDS-Plus M2 7 x 160 - 10 pcs
  • Standardausrüstung: PN 18 X, PN 24, PN 3000 R, PM 3, PN 2200 R, PN 2200 RX, PN 3000 R2, PN 3000 SUPER X2, PN 3000 Super XN2, PN 3000 X2, PN 3000 XN2, PN 3500, PN 3500 X
Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb