Diamant-Trennscheibe DSU125 22, 2 mm

Artikel-Nr.: 4932373147
auf Anfrage
Lieferbar in 2-3 Wochen
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
    Produktart Trennscheibe

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 4932373147
    EAN / GTIN 4002395346455
    Herstellernummer 4932373147

    Beschreibung

    Beschreibung:

    • Hochwertige Diamant-Trennscheibe für den universellen Einsatz, speziell geeignet für harte und abrasive Materialien
    • Lasergeschweißte Segmente gewährleisten eine lange Standzeit und ausgezeichnete Schneideigenschaften
    • Empfohlen für den Einsatz in Mauernutfräsen

    Merkmal:

    • Bohrungsdurchmesser [mm]: 22.23
    • Durchmesser der Scheibe: 125
    • Durchmesser des Rads: 125
    • Inhalt: 125 x 22.23 mm Diamanttrennscheibe mit 2,4 mm Schnittbreite, 10 mm hohen Segmenten.
    • max. Schnittbreite: 2.4
    • Packungsinhalt: 1
    • Produktvariante: DSU 125 mm - 1 pc
    • Radgröße , Scheibendurchmesser: 125
    • Scheibendurchmesser [mm]: 125
    • Schnittbreite [mm]: 2.4
    • Standardausrüstung: WS 1000-125, WS 12-125 MX, WS 1200-125, WS 8-125 M, WS1500-125XC, WSE 14-125 MX, WSC 14-125 MX, WSE 9 -125 MX, WS 6-125

    Services & Produktberater

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb