Stichsägeblatt 60/1.9 mm (5 teile) Holz

Artikel-Nr.: 4932373083
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Lieferbar in 2-3 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
  • optimiert für Werkstoff: Holz
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Blattlänge 60 mm
optimiert für Werkstoff Holz
Produktart Stichsägeblatt

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 4932373083
EAN / GTIN 4002395346080
Herstellernummer 4932373083
L-Nummer L00800 2088

Beschreibung

Beschreibung:

  • Das Sägeblatt 4932373392 ist optimal geeignet für enge Kurvenschnitte
  • Das Sägeblatt 4932373083 ist optimal für gerade, splitterfreie Schnitte, umgekehrte Zahnteilung

Merkmal:

  • Max. Schnitttiefe in Holz [mm]: 3 - 20
  • Packungsinhalt: 5
  • Produktvariante: 60 x 1.9 mm SPECIAL - 5 pcs
  • Tiefe des Schnittes (in Holz): 20

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb