Hammerbohrer SDS+ 5.5X160 mm (10 teile) M2

Artikel-Nr.: 4932371703
auf Anfrage
Lieferbar in 2-3 Wochen
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
    Produktart Steinbohrer

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 4932371703
    EAN / GTIN 4002395344024
    Herstellernummer 4932371703
    L-Nummer L00800 1268

    Beschreibung

    Beschreibung:

    • Power Breaker: 3 spezielle, aggressive Power Breaker Vortriebszähne erzeugen Mikrorisse im zu bohrenden Material
    • Bis zu 25% SCHNELLER
    • Zentrierspitze ermöglicht leichtes, punktgenaues Anbohren ohne Verlaufen
    • Vergrößerte Armierungsfasen schützen das Hartmetall-Element bei Armierungstreffern und verringern das Verkanten bei Armierungstreffern
    • Konisch verlaufender Spiralrücken
    • Zur Bohrspitze hin schmaler zulaufender Spiralrücken verringert die Reibung und erhöht dadurch die Bohrgeschwindigkeit
    • Ideal für den Einsatz mit Akku-Bohrhämmern
    • Kernverstärkte Spirale (KVS)
    • Großvolumiges Spiraldesign für optimalen Bohrmehltransport
    • Kernverstärkte Spirale wirkt vibrationsdämpfend, die Schlagenergie wird besser auf die Bohrspitze übertragen und die Bruchsicherheit erhöht
    • Made in Germany

    Merkmal:

    • Arbeitslänge [mm]: 100
    • Packungsinhalt: 10
    • Produktvariante: SDS-Plus M2 5.5 x 160 - 10 pcs
    • Standardausrüstung: PN 18 X, PN 24, PN 3000 R, PM 3, PN 2200 R, PN 2200 RX, PN 3000 R2, PN 3000 SUPER X2, PN 3000 Super XN2, PN 3000 X2, PN 3000 XN2, PN 3500, PN 3500 X
    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb