Hammerbohrer SDS+ 18X600 mm M2

Artikel-Nr.: 4932367022
auf Anfrage
Lieferbar in 2-3 Wochen
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
    Produktart Steinbohrer

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 4932367022
    EAN / GTIN 4002395336821
    Herstellernummer 4932367022
    L-Nummer L00860 48

    Beschreibung

    Beschreibung:

    • Breaker Points: 3 spezielle, aggressive Breaker Points Vortriebszähne erzeugen Mikrorisse im zu bohrenden Material
    • Bis zu 25% SCHNELLER
    • Zentrierspitze ermöglicht leichtes, punktgenaues Anbohren ohne Verlaufen
    • Vergrößerte Armierungsfasen schützen das Hartmetall-Element bei Armierungstreffern und verringern das Verkanten
    • Konisch verlaufender Spiralrücken: zur Bohrspitze hin schmaler zulaufender Spiralrücken verringert die Reibung und erhöht dadurch die Bohrgeschwindigkeit
    • Ideal für den Einsatz mit Akku-Bohrhämmern
    • Kernverstärkte Spirale (KVS)
    • Großvolumiges Spiraldesign für optimalen Bohrmehltransport
    • Kernverstärkte Spirale wirkt vibrationsdämpfend, die Schlagenergie wird besser auf die Bohrspitze übertragen und die Bruchsicherheit erhöht
    • Made in Germany
    • SCHNELLSTER: Neue aggressive Bohrspitze mit 3 Breaker Points Vortriebszähnen und konisch verlaufender Spiralrücken minimieren die Reibung und sorgen für schnellen Bohrfortschritt
    • STANDZEIT: Vergrößerte Armierungsfasen und kernverstärkte Spirale ermöglichen eine höhere Kraftübertragung, geringere Vibrationen und geringere Bruchgefahr

    Merkmal:

    • Arbeitslänge [mm]: 550
    • Packungsinhalt: 1
    • Produktvariante: SDS-Plus M2 18 x 600 - 1 pc
    • Standardausrüstung: PN 18 X, PN 24, PN 3000 R, PM 3, PN 2200 R, PN 2200 RX, PN 3000 R2, PN 3000 SUPER X2, PN 3000 Super XN2, PN 3500 X, PN 3500, PN 3000 XN2, PN 3000 X2
    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb