CV-Schalungsbohrer 8X600 mm

Artikel-Nr.: 4932363674
auf Anfrage
Lieferbar in 2-3 Wochen
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
Produktart Spiralbohrer

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 4932363674
EAN / GTIN 4002395331864
Herstellernummer 4932363674
L-Nummer L00800 1664

Beschreibung

Beschreibung:

  • Hergestellt aus HSS-Stahl für eine längere Standzeit
  • Geeignet zum Durchbohren von Löchern in Holz, Gipsplatten und Metallkanälen
  • Hergestellt nach DIN 7490 und gemäß den Sicherheitsnormen der Berufsgenossenschaft Bau
  • Der Bohrer ist mit dem zylindrischen Schaft verschraubt für verbesserten Rundlauf und Bruchsicherheit
  • Der kleine Spiralwinkel und die großen Spankanäle garantieren eine schnellere Spanabfuhr
  • Made in Germany

Merkmal:

  • Arbeitslänge [mm]: 500
  • Aufnahmedurchmesser: 6
  • Packungsinhalt: 1
  • Produktvariante: HSSCaD1 8 x 600 - 1 pc
  • Schaftaufnahme: 6 mm Rundschaft
  • Standardausrüstung: BEST 9.6, BEST 9.6 X SUPER, BEST 12 X, BEST 12 X SUPER, BDSE 12 STX, BDSE 14 T SuperTorque, BDSE 12 T SuperTorque, BDSE 14 STX, BDSE 18 STX, SB2E 12 T SuperTorque, SB2E 14 STX, SB2E 18 STX, SBE 570 R, SBE 630 R, SBE 635 RX, SBE 630 R SuperTorque, SB2E 715 R
Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb