Metallbohrer HSS-G COBALT 7.0X109 mm

Artikel-Nr.: 4932363271
auf Anfrage
Lieferbar in 2-3 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
  • Schneidstoff: HSS-G
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
Nenn-⌀ DC 7 mm
Schneidstoff HSS-G
Produktart Spiralbohrer

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 4932363271
EAN / GTIN 4002395333318
Herstellernummer 4932363271
L-Nummer L00800 2071

Beschreibung

Beschreibung:

  • Metallbohrer aus vollem, extrem hitzebeständigen Kobalt-legiertem Stahl (5 % Kobalt) geschliffen nach DIN 338
  • Oberfläche poliert
  • Geeignet zum Bohren in hochlegiertem Stahl und Metall mit einer Zugfestigkeit von 1000 N/mm² wie z.B
  • säure- und hitzebeständigen Stählen und Edelstahl
  • QUAD EDGE™ Bohrspitze: einzigartige Kombination aus 135°-Kreuzanschliff und 4 Schneidkanten: 135°-Kreuzanschliff für leichteres Zentrieren, kein Ankörnen erforderlich
  • 4 Schneidkanten erzeugen kleinere Späne für eine geringere Hitzeentwicklung und längere Standzeit
  • Variable Spiralgeometrie für schnellere Spanabfuhr und geringere Hitzeentwicklung
  • Verstärker Bohrkern: der innovative Kern ist konisch aufgebaut und wird zum Schaft hin stärker
  • Stärkt den Bohrer und erhöht die Standzeit der Spirale
  • 3-Flächen-Schaft ab ⌀ 5 mm für besseren Halt im Bohrfutter
  • Farbe: Bronze

Merkmal:

  • Arbeitslänge [mm]: 69
  • Packungsinhalt: 1
  • Produktvariante: HSSGC 7.0 x 109 - 1 pc
  • Standardausrüstung: BEST 9.6, BEST 9.6 X SUPER, BEST 12 X, BEST 12 X SUPER, BDSE 12 STX, BDSE 14 T SuperTorque, BDSE 12 T SuperTorque, BDSE 14 STX, BDSE 18 STX, SB2E 12 T SuperTorque, SB2E 14 STX, SB2E 18 STX, SBE 570 R, SBE 630 R, SBE 635 RX, SBE 630 R SuperTorque, SB2E 715 R
Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb