• Die Büros von Hoffmann Italia Spa bleiben vom 12. bis einschließlich den 16. August geschlossen. Sie können Ihre Bestellungen weiterhin über den eShop aufgeben und sie werden wie gewohnt von unserem Logistik-Zentrum bearbeitet.

Stichsägeblatt 75/4 mm für B&D/SKILL (5 teile)

Artikel-Nr.: 4932354508
auf Anfrage
Lieferbar in 2-3 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Produktart Stichsägeblatt

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 4932354508
EAN / GTIN 4002395321070
Herstellernummer 4932354508
L-Nummer L00800 4171

Beschreibung

Merkmal:

  • Max. Schnitttiefe in Holz [mm]: 5 - 60
  • Packungsinhalt: 5
  • Produktvariante: 75 x 4 mm A 2202 - 5 pcs
  • Tiefe des Schnittes (in Holz): 60

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb