• Die Büros von Hoffmann Italia Spa bleiben vom 12. bis einschließlich den 16. August geschlossen. Sie können Ihre Bestellungen weiterhin über den eShop aufgeben und sie werden wie gewohnt von unserem Logistik-Zentrum bearbeitet.

SDS MAX Hammerbohrer 35x920 - 1 teil

Artikel-Nr.: 4932352791
auf Anfrage
Lieferbar in 2-3 Wochen
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
Produktart Steinbohrer

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 4932352791
EAN / GTIN 4002395374496
Herstellernummer 4932352791

Beschreibung

Beschreibung:

  • Große Hartmetallschneide mit Armierungsfasen an jeden Schneidenende
  • Geringere Vibrationen und besser Bohrleistung in Armierungseisen für längere Standzeit
  • Speziell entwickelte, robuste Kopfgeometrie mit optimaler 4 x 90° Schneidensymmetrie
  • Kein Blockieren des Bohrers bei Armierungstreffern.steel
  • Zentirerspitze mit 130° Winkel
  • Schnelles, punktgenaues Anbohren und optimale Führung während des Bohrens
  • Große, robuste Nebenschneide mit dynamischer Schneidkante
  • Unterstützt die Hauptschneide, für schnelleren Bohrfortschritt
  • Kürzere Wendelung
  • Für schnelleren Bohrmehltransport vom Kopf zur Spirale, geringere Abnutzung und Wärmeentwicklung am Bohrkopf
  • Innovative, optimierte Hartmetall-Hauptschneide
  • Verschleißindikator an beiden Seiten des HM-Elementes
  • Garantiert passgenaues Bohren und maßhaltige Bohrlöcher über die gesamte Lebensdauer
  • Patentierte, kernverstärke Spirale (KVS)
  • Vibrationsarmes Bohrverhalten und extreme Bruchsicherheit
  • Schlagenergie wird direkt auf die Bohrspitze übertragen
  • Großvolumige Spirale
  • Schnellerer Bohrmehltransport für schnelleren Bohrfortschritt und lange Standzeit
  • Virabtionsarmes Bohren für hohe Anwenderkomfort
  • Spezielle Oberflächenbehandlung für erhöhte Widerstandsfähigkeit
  • PGM geprüft
  • Garantiert passgenaue Dübellöcher über die gesamte Lebensdauer

Merkmal:

  • Arbeitslänge [mm]: 800
  • Packungsinhalt: 1
  • Produktvariante: SDS-Max 35 x 920 - 1 pc
Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb