• Die Büros von Hoffmann Italia Spa bleiben vom 12. bis einschließlich den 16. August geschlossen. Sie können Ihre Bestellungen weiterhin über den eShop aufgeben und sie werden wie gewohnt von unserem Logistik-Zentrum bearbeitet.

Schrauberbit KASSETTE (27 teile) SNP

Artikel-Nr.: 4932352747
auf Anfrage
Lieferbar in 2-3 Wochen
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
Produktart Bit-Werkzeug

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 4932352747
EAN / GTIN 4002395374052
Herstellernummer 4932352747
L-Nummer L00800 3590

Beschreibung

Beschreibung:

  • Diese hochwertigen Bitkassetten gibt es in 3 unterschiedlichen Zusammenstellungen
  • Handliches Taschenformat: 110 x 65 x 15 mm
  • Einfaches Öffnen und sicheres Verschließen der Bitkassette
  • Zwei Halterungen für Bits oder Bohrer bis 50 mm sind integriert
  • Frontscheibe schützt die Bits vor Staub
  • Die hochwertigen Schrauberbits sind auf 60 HRC gehärtet und haben eine 1/4˝ Hex-Aufnahme
  • Die 25 mm langen Bits sind gemäß DIN 3126 - C 6.3 gefertigt
  • Die 50 mm langen Bits sind gemäß DIN 3126 E 3.6 gefertigt
  • Magnetbithalter mit Schnellwechseladapter

Merkmal:

  • Geliefert: Kunststoffkassette
  • Inhalt: Schrauberbits 25 mm lang: PH1 x 2 / PH2 x 2 / PH3 x 1, PZ1 x 2 / PZ2 x 4 / PZ3 x 2, TX10 x 2 / TX15 x 3 / TX20 x 3, TX25 x 3 / TX30 x 1 / TX40 x 1. Magnetbithalter mit Schnellwechseladapter.
  • Packungsinhalt: 27
  • Produktvariante: Set - 27 pcs

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb