Hammerbohrer SDS+ 5X160 mm (10 teile) M2

Artikel-Nr.: 4932352520
auf Anfrage
Lieferbar in 2-3 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Produktdetails

Technische Daten

Produktart Steinbohrer

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 4932352520
EAN / GTIN 4002395371785
Herstellernummer 4932352520
L-Nummer L00800 4409

Beschreibung

Beschreibung:

  • Power Breaker: 3 spezielle, aggressive Power Breaker Vortriebszähne erzeugen Mikrorisse im zu bohrenden Material
  • Bis zu 25% SCHNELLER
  • Zentrierspitze ermöglicht leichtes, punktgenaues Anbohren ohne Verlaufen
  • Vergrößerte Armierungsfasen schützen das Hartmetall-Element bei Armierungstreffern und verringern das Verkanten bei Armierungstreffern
  • Konisch verlaufender Spiralrücken
  • Zur Bohrspitze hin schmaler zulaufender Spiralrücken verringert die Reibung und erhöht dadurch die Bohrgeschwindigkeit
  • Ideal für den Einsatz mit Akku-Bohrhämmern
  • Kernverstärkte Spirale (KVS)
  • Großvolumiges Spiraldesign für optimalen Bohrmehltransport
  • Kernverstärkte Spirale wirkt vibrationsdämpfend, die Schlagenergie wird besser auf die Bohrspitze übertragen und die Bruchsicherheit erhöht
  • Made in Germany

Merkmal:

  • Arbeitslänge [mm]: 100
  • Packungsinhalt: 10
  • Produktvariante: SDS-Plus M2 5 x 160 - 10 pcs
  • Standardausrüstung: PN 18 X, PN 24, PN 3000 R, PM 3, PN 2200 R, PN 2200 RX, PN 3000 R2, PN 3000 SUPER X2, PN 3000 Super XN2, PN 3000 X2, PN 3000 XN2, PN 3500, PN 3500 X