Flachholzbohrer 35X400 mm

Artikel-Nr.: 4932352503
auf Anfrage
Lieferbar in 2-3 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

    Dieses Produkt teilen

    oder kopieren Sie diesen Link

    Produktdetails

    Technische Daten

    Produktart Holzbohrer

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 4932352503
    EAN / GTIN 4002395371617
    Herstellernummer 4932352503
    L-Nummer L00800 1581

    Beschreibung

    Beschreibung:

    • Schnelles Bohren von großen Durchmessern
    • Geeignet zum Bohren in Hart- und Weichholz sowie Spanplatten
    • Ideal für Schlüsseldienst, Elektriker und Heizungsbauer
    • 1/4˝ Sechskant-Aufnahme (DIN E 6.3) für Bitdirektaufnahmen und sicheren Sitz im Bohrfutter
    • Zentrierspitze für präzise Positionierung und zwei Nebenschneiden (nicht bei 6 und 8 mm) für beste Schnittleistung

    Merkmal:

    • Packungsinhalt: 1
    • Produktvariante: FB 35 x 400 - 1 pc
    • Schaftaufnahme: ¼˝ Hex
    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb