Metallbohrer HSS-G 9.0X125 mm (5 teile) THUNDERWEB

Artikel-Nr.: 4932352397
auf Anfrage
Lieferbar in 2-3 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
  • Schneidstoff: HSS-G
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
Nenn-⌀ DC 9 mm
Schneidstoff HSS-G
Produktart Spiralbohrer

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 4932352397
EAN / GTIN 4002395370566
Herstellernummer 4932352397
L-Nummer L00800 4224

Beschreibung

Beschreibung:

  • Der innovative Kern des Thunderweb HSS-Bohrers ist konisch aufgebaut, d.h
  • er wird zum Bohrerschaft hin stärker, für eine längere Standzeit
  • Die parabelförmige Spannut ermöglicht eine schnelle Spanabfuhr für geringere Wärmeentwicklung und längere Standzeit
  • Spiralgeometrie - Thunderweb Spirale zum schnelleren Abtransport heißer Späne
  • Bessere Hitzeverteilung für längere Standzeit
  • 135° Bohrerspitze mit Kreuzanschliff für punktgenaues Anbohren ohne Ankörnen
  • Polierte Oberfläche für geringere Reibung und längere Standzeit
  • ABS Kassette mit zusätzlichen Softgrip zum Schutz der Ecken
  • Hält hohem Anpressdruck Stand für höhere Bruchsicherheit

Merkmal:

  • Arbeitslänge [mm]: 81
  • Packungsinhalt: 5
  • Produktvariante: TW 9.0 x 125 - 5 pcs
Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb