Hammerbohrer SDS+ MX4 10X265 - 1 pc

Artikel-Nr.: 4932352028
Kopieren
Preis pro
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
Lieferbar in 2-3 Wochen

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.

Verfügbarkeit

  • Schaft: SDS Plus
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
10 mm
Schaft SDS Plus
Produktart Steinbohrer

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 4932352028
Kopieren
EAN / GTIN 4002395366859
Kopieren
Herstellernummer 4932352028
Kopieren
L-Nummer L00860 8
Kopieren
Hersteller Techtronic Industries Central Europe GmbH, Walder Straße 53, 40724 HILDEN, Deutschland, www.milwaukeetool.de

Beschreibung

Beschreibung:

  • Vier symmetrische 90°-Schneiden garantieren kreisrunde Bohrlöcher für optimale Dübelmontage
  • 4-spiralige Wendelgeometrie mit großvolumiger Wendel für optimalen Bohrmehltransport
  • Zentrierspitze für leichtes, punktgenaues Anbohren
  • Aufgeschweißtes, einteiliges HM-Element bei ⌀ 5-10 mm
  • Der dadurch größere Spiraleintrittskanal sorgt für schnelleren Bohrfortschritt
  • Mehr Hartmetall für größere Standzeit, insbesondere der Bohrspitze
  • 4 Breaker Points Vortriebszähne für höhere Bohrgeschwindigkeit
  • Vergrößerte Armierungsfasen für höhere Standzeit bei Armierungstreffern
  • Neuer, konisch verlaufender Spiralrücken
  • Schmaler Spiralrücken nach der Bohrspitze für schnellen Bohrmehltransport, höhere Bohrgeschwindigkeit und geringere Reibung
  • Breiter Spiralrücken zum Aufnahmeschaft hin für höhere Stabilität und geringere Bruchgefahr
  • Bis zu 20 % mehr Bohrlöcher je Akkuladung verglichen mit einem Standard-4-Schneiden-Bohrer in Beton
  • Made in Germany

Merkmal:

  • Arbeitslänge [mm]: 200
  • Packungsinhalt: 1
  • Produktvariante: SDS-Plus MX4 10 x 265 - 1 pc
Direktkauf

Einen Artikel direkt dem Warenkorb hinzufügen: Hier bitte Artikelnummer oder Sachnummer angeben.

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb