Schlagbohrkrone SDS+ 65X50 mm

Artikel-Nr.: 4932344480
auf Anfrage
Lieferbar in 2-3 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Produktdetails

Technische Daten

Produktart Lochschneider

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 4932344480
EAN / GTIN 4002395312573
Herstellernummer 4932344480
L-Nummer L00800 618

Beschreibung

Beschreibung:

  • Hammerfeste Schlagbohrkronen für Bohrhämmer bis 4 kg
  • Alle Bohrkronen haben ein M16 x 2 Gewinde passend für SDS-Plus- und Sechskant-Aufnahmeschäfte
  • Aufnahmeschaft und Zentrierbohrer werden zusätzlich benötigt
  • Made in Germany
  • Nicht geeignet für den Einsatz in armiertem Beton

Merkmal:

  • Arbeitslänge [mm]: 50
  • Länge [mm]: 50
  • Packungsinhalt: 1
  • Produktvariante: SDS-Plus TCT Core Cutters 65 x 50 - 1 pc
  • Standardausrüstung: PN 18 X, PN 24, PN 3000 R, PM 3, PN 3500 X, PN 3500, PN 3000 XN2, PN 3000 X2, PN 3000 Super XN2, PN 3000 SUPER X2, PN 3000 R2, PN 2200 RX, PN 2200 R

Neue Sachnummer anlegen

Sachnummer ändern

Anhand von Sachnummern können Sie im eShop Ihre internen Artikelnummern hinterlegen.

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Auf die Merkliste setzen

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb