Aufnahmeschaft für SDS-MAX Bohrkronen 450 mm

Artikel-Nr.: 4932343670
auf Anfrage
Lieferbar in 2-3 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Produktdetails

Technische Daten

Produktart Meißel

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 4932343670
EAN / GTIN 4002395315949
Herstellernummer 4932343670
L-Nummer L00800 3978

Beschreibung

Beschreibung:

  • Flexibles System: bietet eine Vielzahl von Kombinationsmöglichkeiten beim Einsatz von Fräsbohrkronen oder hartmetallbestückten Bohrkronen
  • Empfohlen wird der Einsatz von bis zu 3 Verlängerungen
  • Kostensparend: Anwendungsspezifische Kombinationsmöglichkeiten können leicht zusammengestellt und durch das leicht lösbare Rundgewinde schnell montiert werden
  • Für Bohrhämmer bis 8 kg geeignet
  • Bohrkronen auch als Vario-System erhältlich (mit Gewinde)
  • Nicht geeignet für armierten Beton

Merkmal:

  • Packungsinhalt: 1
  • Produktvariante: SDS-Max TCTC Arbor 450 mm - 1 pc
  • Standardausrüstung: PN 11 E, PN 4000 E